SCHNEIDER ELECTRIC - Varistorisuoja - LA4SKE1E Varistori 24-48 V

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - varistori

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC

  • Käyttöjännite 50 Hz - 24...48 V

  • Käyttöjännite DC - 24...48 V

  • LED-indikoinnilla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,04 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110564037

Sähkönumero

3782859

Toimittajan tuotenumero

LA4SKE1E

Tukkuerä

190

Toiminto:

varistori

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Käyttöjännite 50 Hz:

24...48 V

Käyttöjännite DC:

24...48 V

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöjännite 60 Hz:

24...48 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Tesys K kontaktorin vaimennusmoduuli, varistori 24-48V AC/DC

TeSys SK Miniature kontaktorit
  • Äärimmäisen kompakteja
  • 2-, 3- tai 4-napainen
Kolmivaiheen hevosvoimat
  • 1.5 208-240V
  • 3 480-600V
Yksivaiheen hevosvoimat
  • 1/3 120V
  • 3/4 240V
Sovelluskohteina yleiset laitteet 3 hevosvoimaan tai 16 A asti.