SCHNEIDER ELECTRIC - Varokeliitin 4mm2 5x20 sulake - NSYTRV42SF5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulakkeen tyyppi - G-sulake 5x20 mm
Sulakealustan tyyppi - kääntyvä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.2...4 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480532337
Sähkönumero
1972369
Toimittajan tuotenumero
NSYTRV42SF5
Tukkuerä
50
Sulakkeen tyyppi:
G-sulake 5x20 mm
Sulakealustan tyyppi:
kääntyvä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.2...4 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Vianilmaisimen tyyppi:
ei ole
Nimellisjännite:
500 V
Väri:
musta
Kerrosten lukumäärä:
1
Mitoitusvirta In:
6.3 A
Liitettävä johdin, lanka:
0.2...4 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.2...4 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.2...4 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Korkeus:
56.5 mm
Käyttölämpötila-alue:
-40...130 °C
Syvyys:
72.5 mm
Leveys:
8.2 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Linergy TR riviliittimet
Täydellinen valikoima liitinlistoja (Linergy TR ja DIN-kisko) helpottamaan asennusta
• Linergy TRR -jousiliitinlistat: nopea ja helppo, hyvin tärinää kestävä ratkaisu; laaja varustevalikoima
• Linergy TRV -ruuviliitinlistat: Useimpiin kohteisiin sopiva liitinratkaisu; laaja toimintovalikoima, runsaasti poikkileikkauksia kautta maailman jo vuosia käytettyjä komponentteja
• Linergy TRP push-in-liitinlistat: Kun tarvitset nopean ja innovatiivisen kytkentätekniikan, nopea asentaa, kestää hyvin tärinää ja iskuja
Varusteet Linergy TR -liitinlistoja varten
Saatavana yhtenäinen varustevalikoima kaikkia kytkentäteknologoita varten. Silloitus, etiketit ja testausvarusteet on standardoitu ja auttavat alentamaan logistiikkakustannuksia.
Tärkeimmät edut:
- Nopea ja helppo asennus
- Useita liitosvaihtoehtoja
- Kansainvälisten standardien ja RoHS-direktiivin mukaisia
- Plug-in-silloitus kaikille teknologioille
- Painettava liitin on 50 % nopeampi kuin ruuviliitin
Linergy TR -liitinryhmät ovat ihanteellisia teollisuusprosesseihin ja sinne missä energiaa käytetään, ekstraktio-, generointi-, siirto- tai jakeluprosesseissa .
Tarkoitettu erikois- ja yleiskäyttöisiin kytkinkojeisiin kuten:
- Spacial-kaapit SF, SM, S3D ja SBM-teollisuuskaapit
- Thalassa-kaapit PLM, PLA sekä eristävät kaapit TBP ja TBS
- Prisma-kaapit
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


