SCHNEIDER ELECTRIC - Vastaanotin, 11 relettä - ZARB11WSP

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - muu

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - kyllä

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 117 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481499424

Sähkönumero

2362973

Toimittajan tuotenumero

ZARB11WSP

Tukkuerä

7

Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:

muu

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Harmony vastaanotin 11 relettä 12-24VDC esijohdotettu 1.5m

Harmony Pocket Remote langattomat kauko-ohjausjärjestelmät tarjoavat mobiiliratkaisuja parantamaan operaattorin tehokkuutta, samalla vähentäen asennusaikaa. Järjestelmä koostuu lähettimestä ja vastaanottimisesta, joiden avulla operaattori lähettää komennot sekä ohjaustiedot ohjattavalle koneelle langattomasti.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan