SCHNEIDER ELECTRIC - Väyläliitin pun/har KNX - MTN689701 (50kpl)

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency) - ei

  • Väyläjärjestelmä KNX Turva - ei

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

  • Väyläjärjestelmä Powernet - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

24 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606485012209

Sähkönumero

2820128

Toimittajan tuotenumero

MTN689701

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Malli / Tyyppi:

kiskoliitin

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

KNX-väyläliitin punainen/musta, 50 kpl pakkaus

• Punainen/musta liitin väyläkaapelin kytkentään ja haaroittamiseen. Enintään 4 johtoparille.
• Keltainen/valkoinen liitin KNX-kaapelin varaparin kytkentöihin.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan