SCHNEIDER ELECTRIC - Väylämuunnin - DALI Gateway PRO DIN 1ch

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Malli / Tyyppi - DALI-liitäntä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Protokolla - muu
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481902856
Sähkönumero
2816130
Toimittajan tuotenumero
MTN6725-0101
Tukkuerä
28
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Malli / Tyyppi:
DALI-liitäntä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Protokolla:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Irrotussuojattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Päivitettävissä:
kyllä
Käyttöjännite:
100...240 V
Järjestelmäsidonnainen:
ei
Visualisointi:
kyllä
Web-serveri:
kyllä
Radioliitäntä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Schneider Electricin SpaceLogic KNX -mallisto tarjoaa luotettavaa toimintakykyä ja yksinkertaistaa älykkäitä järjestelmiä.
Uusi DALI Gateway PRO tarjoaa kehittyneen ratkaisun isompien kiinteistöjen dynaamiseen valaistuksen ohjaukseen. Täysi DALI-2 yhteensopivuus ja sujuva integraation KNX-järjestelmään mahdollistavat monipuolisen toteutuksen.
• DALI 2.0 single ja multi master tuki
• Human Centric Lighting värilämpötilan säätö (DT8 & DT6) Sisältäen ”Dim-to-warm” ja ”tunable white” -toiminnot
• SpaceLYnk yhteensopiva
• Uniikki web-palvelin tarjoaa tukea käyttöönottovaiheeseen
• Diagnostiikkatoiminnot tehokkaampaan ylläpitoon
• Tukee turvavalaistuksen ajastettua testausta
• Lukitukset mahdollisia käsikäytöllä
• Laite säästää energiaa sulkemalla teholähteen joustavasti
• Luokkansa paras Schneider Electric tietoturva
• KNX Data Secure -valmius
• Suunniteltu, valmistettu ja testattu Saksassa
• Käyttöjännite 100-240V AC 50-60Hz
• 1 kanavainen, 64 laitetta
• Tukee jopa kahdeksaa DALI liike- ja hämärätunnistinta
SpaceLogic KNX -keskuslaitteet vievät DIN-kiskolta 4 moduulipaikkaa (leveys noin 72mm).
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


