SCHNEIDER ELECTRIC - Väylämuunnin Secure KNX - MTN6500-0101 linja/alueyhdisti

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

9 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606489917876

Sähkönumero

2816119

Toimittajan tuotenumero

MTN6500-0101

Tukkuerä

60

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

KNX linja/alueyhdistin Secure, DIN 1 mod.

KNX linja/alueyhdistin Secure, DIN 1 mod.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan