SCHNEIDER ELECTRIC - Väylämuunnin Secure KNX - MTN6500-0103 IP-reititin

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Malli / Tyyppi - Ethernet-liitäntä

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Protokolla - TCP/IP

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

9 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606489917845

Sähkönumero

2816116

Toimittajan tuotenumero

MTN6500-0103

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Malli / Tyyppi:

Ethernet-liitäntä

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Protokolla:

TCP/IP

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Irrotussuojattu:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Päivitettävissä:

kyllä

Käyttöjännite:

24...24 V

Järjestelmäsidonnainen:

ei

Visualisointi:

ei

Web-serveri:

ei

Radioliitäntä:

ei

Infrapunaliitäntä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

KNX IP-reititin Secure, DIN 1 mod.

KNX IP-reititin Secure, DIN 1 mod.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan