SCHNEIDER ELECTRIC - Venttiiliadapteri VA78 KNX - MTN639178 Venttiili

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606485011585

Sähkönumero

2820242

Toimittajan tuotenumero

MTN639178

Tukkuerä

80

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Venttiiliadapteri VA78 Danfoss

• KNX termostaatti huoneilman lämmityksen ja/tai jäähdytyksen ohjaukseen, tai lattialämmitykselle ulkoisella anturilla (kojeen kotelointiluokka IP20). Integroitu väyläliityntäyksikkö sisältyy.
• DIN puhallinkonvektorisäädin 2- tai 4-putkijärjestelmille. 3 puhallinnopeutta.
• DIN lämmityksen ohjain termoelektrisille toimilaitteille. 6 lämmitys- tai jäähdytyspiiriä, enint. 4 toimilaitetta / piiri.
• Termoelektriset toimilaitteet ja adapterit.
• Venttiilitoimilaitteet integroidulla väyläliityntäyksiköllä.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan