SCHNEIDER ELECTRIC - Venttiilitoimil.Term.230V KNX - MTN639125 Ohjausyksikkö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - lämmitinventtiili
Lämpötilan säädin, jossa jatkuvasäätö - ei
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 805 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606485011561
Sähkönumero
2820110
Toimittajan tuotenumero
MTN639125
Tukkuerä
35
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
lämmitinventtiili
Lämpötilan säädin, jossa jatkuvasäätö:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Käytönaikaisen manuaalisen käytön käyttöpainike:
ei
Lämpötilan ja iskun ilmaisu:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Väyläjännite:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
• KNX termostaatti huoneilman lämmityksen ja/tai jäähdytyksen ohjaukseen, tai lattialämmitykselle ulkoisella anturilla (kojeen kotelointiluokka IP20). Integroitu väyläliityntäyksikkö sisältyy.
• DIN puhallinkonvektorisäädin 2- tai 4-putkijärjestelmille. 3 puhallinnopeutta.
• DIN lämmityksen ohjain termoelektrisille toimilaitteille. 6 lämmitys- tai jäähdytyspiiriä, enint. 4 toimilaitetta / piiri.
• Termoelektriset toimilaitteet ja adapterit.
• Venttiilitoimilaitteet integroidulla väyläliityntäyksiköllä.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


