SCHNEIDER ELECTRIC - Venttiilitoimilaite KNX - MTN6921-0001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - lämmitinventtiili
Lämpötilan säädin, jossa jatkuvasäätö - ei
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
26 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480370076
Sähkönumero
2820145
Toimittajan tuotenumero
MTN6921-0001
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
lämmitinventtiili
Lämpötilan säädin, jossa jatkuvasäätö:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Käytönaikaisen manuaalisen käytön käyttöpainike:
ei
Lämpötilan ja iskun ilmaisu:
kyllä
Nimellisjännite:
24 V
Väyläjännite:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Venttiilitoimilaite integroidulla väyläliityntäyksiköllä
Venttiilitoimilaite integroidulla väyläliityntäyksiköllä ja venttiilin avauksen ilmaisevalla LED merkkivalolla. Laitteessa on 2 binäärituloa esimerkiksi ikkunakoskettimen kytkentää varten. Tuotepakkaus sisältää 2 soviterengasta, VA78 ja VA80.


