SCHNEIDER ELECTRIC - Verhokytkin Exxact - 1/16A/IP21 UKJ met

Schneider Electric, Strömfors
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480202896

Sähkönumero

2112224

Toimittajan tuotenumero

WDE004154

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Käyttötapa:

keinukyktin

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Väri:

muu

Merkintäpaikka:

kyllä

Nimellisvirta:

16 A

Painikkeiden määrä:

2

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Mekaanisesti ohjattavissa:

ei

Sähköisesti ohjattavissa:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Nimellisjännite:

250 V

Moduulien lukumäärä:

0

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

15 mm

Exxact Verhokytkin JL VAL

• Painikkeet nelikulmaisella vivulla.
• Kytkinpaketin pikakiinnitys.
• Mahdollisuus myös kytkinpaketinruuvikiinnitykseen.
• Yksi- ja kaksivipuiset IP21 kytkimet voidaanpäivittää IP44:ksi tiivistyspaketillaupporasia-asennuksiin tai erityiseen
IP44 pintakojerasiaan.
• Kaksi lisäliitintä.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan