SCHNEIDER ELECTRIC - Vetohid.lohko 1-30s 110-240VAC - LA2KT2U

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätoiminto - toiminta viivästetty

  • Asetusaika - 1...30 s

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Toimintaperiaate - elektroninen

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110230086

Sähkönumero

3782866

Toimittajan tuotenumero

LA2KT2U

Tukkuerä

56

Kytkentätoiminto:

toiminta viivästetty

Asetusaika:

1...30 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Toimintaperiaate:

elektroninen

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vetohidastettu apukosketinlohko 1-30s 110-240VAC

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan