SCHNEIDER ELECTRIC - Vetohid.lohko 1-30s 24-48V - LA2KT2E

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätoiminto - toiminta viivästetty

  • Asetusaika - 1...30 s

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Toimintaperiaate - elektroninen

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110230048

Sähkönumero

3782423

Toimittajan tuotenumero

LA2KT2E

Tukkuerä

56

Kytkentätoiminto:

toiminta viivästetty

Asetusaika:

1...30 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Toimintaperiaate:

elektroninen

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Vetohidastettu apukosketinlohko 1-30s 24-48V

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan