SCHNEIDER ELECTRIC - Vetohid.mod. 1,5-30s 24-250V - LA4DT2U

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätoiminto - toiminta viivästetty

  • Asetusaika - 1.5...30 s

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Toimintaperiaate - elektroninen

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110236460

Sähkönumero

3782876

Toimittajan tuotenumero

LA4DT2U

Tukkuerä

70

Kytkentätoiminto:

toiminta viivästetty

Asetusaika:

1.5...30 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Toimintaperiaate:

elektroninen

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Vetohidastusmoduuli 1.5-30S 24-250V

Elektroninen ajastinyksikkö kontaktorille

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan