SCHNEIDER ELECTRIC - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - Acti9 iC60 2B20 30mA A 10kA

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojattujen napojen määrä - 2

  • Laukaisukäyrä - B

  • Jännitetyyppi - AC

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

21 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3606481157188

Sähkönumero

3254281

Toimittajan tuotenumero

A9D37220

Tukkuerä

6

Suojattujen napojen määrä:

2

Laukaisukäyrä:

B

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

20 A

Vikavirran tyyppi:

A

Napojen määrä yhteensä:

2

Juontava 0-napa:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Katkaisukäyrä:

hidastamaton

Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:

15 kA

Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:

10 kA

Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:

10 kA

Lukitsin:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Taajuus:

50 Hz

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Virhelaukaisusuojattu:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sykäysvirrankestoisuus:

0.25 kA

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...40 °C

Upotussyvyys:

45 mm

Liitettävä johdin, lanka:

1...35 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...25 mm²

Ylijänniteluokka:

3

Ympäristön likaantumisaste:

2

Tehohäviö:

2.72 W

Asennustapa:

DIN-kisko

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Acti9 iC60 RCBO vikavirtakatkaisija 2B20 30mA A 10kA



Acti 9 iC60 RCBO (2P, 3P, 4P) -vikavirtasuojakatkaisijat

Matalajännitteiseen DIN-kiskojärjestelmään asennettava Acti 9 parantaa ainutlaatuisten
ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.
  • VisiSafe: piirien turvalliseen käyttöön ja ylläpitoon. Luokan 2 eristys takaa käyttäjien ja kouluttamattomien työntekijöiden turvallisuuden.
  • VISI-TRIP: havaitsee viallisen pienoissuojakatkaisimen nopeasti ja nopeuttaa tilanteen korjaamista.
  • Täysin immuunit jälkiasennettavat vikavirtasuojalaitteet (RCD, Residual Current Device): parempi käytön jatkuvuus varsinkin likaisissa ympäristöissä ja verkoissa.
  • Reflex iC60 all-in-one-konsepti, yksi laite sisältää suojakatkaisimen, kontaktorin ja impulssireleen.
  • Schneider Electric takaa täydellisen yhteensopivuuden.
  • Varsinkin talojen valaistusjärjetelmien optimoitu suunnitteluaika .
  • 50 % vähemmän kytkentöjä Reflex iC60 all-in-one-konseptilla
  • Mukautuvat, päivitettävät ratkaisut ja helppo käyttö
  • Helpommin tila- diagnoosi etupaneelissa olevista merkkivaloista
  • Multiclip-jakelujärjestelmät sopivat sähköjärjestelmien uudistukseen, lisälaitteiden asennukseen, vaiheiden tasapainotukseen jne.
  • Helppo sopeutua rajoituksiin ja viime hetken muutoksiin kaupallisissa sekä toimisto- ja teollisuusrakennuksissa
  • Käyttö- ja valvontatilan valinta
  • Rajapinta talonhallintajärjestelmään
  • Etäällä oleviin rakennuksiin puuttumisesta aiheutuvat kustannukset voidaan rajoittaa uudelle automaattisella etäohjauksella.
Edut

  • Acti 9 on DIN-kiskoon asennettava kytkinkojejärjestelmä, jossa yhdistyvät oma turvallisuutesi sekä asiakkaiden ja heidän asennustensa turvallisuus.
  • Acti 9 on pakattu täyteen innovaatioita.
  • Acti 9:ssa näkyvät Schneider Electricin yli 40 vuoden kokemuksen antamat edut.
  • Acti 9 kattaa kaikki sovellukset erityisesti likaisissa ympäristöissä ja verkoissa taaten ehdottoman turvallisuuden ja toiminnan jatkuvuuden. Esimerkki: VisiTrip havaitsee vialliset ulostulot.
  • Acti 9 on helppo asentaa ja ympäristöystävällinen. Esimerkki: Sen komponentit ovat 100-prosenttisesti kierrätettäviä.
Sovellukset
  • Matalajännitteen loppujakelu
  • Suojaus pienoissuojakatkaisimilla (MCB) kaikissa kaupallisissa ja teollisuusrakennuksissa.
  • Moottoripiirien suojaus. Tasavirtapiirien suojaus.
  • Ihmisten ja omaisuuden suojaus superimmuuneilla maavuotosuojalaitteilla (RCD).
  • Suojaaminen ylijännitesuojilla ilmakehästä peräisin olevia ylijännitteitä vastaan.
  • Teho- ja ohjauspiirien valvonta kontaktoreilla ja pulssireleillä.
  • Piirien etäohjaus pienoissuojakatkaisimiin (MCB) yhdistetyillä kauko-ohjauslaitteilla. Piirien etäohjaus ja suojaus integroiduilla suojakatkaisimilla.
  • Ohjelmointi, säätö, signalointi jne.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan