Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - Easy9 RCBO 2B16 30mA

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - Easy9 RCBO 2B16 30mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laukaisukäyrä:

B

Nimellisvirta:

16 A

Napojen määrä yhteensä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Laukaisukäyrä - B

  • Jännitetyyppi - AC

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

18 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3606487671466

Sähkönumero

3254544

Toimittajan tuotenumero

EZ9D15616

Tukkuerä

60

Suojattujen napojen määrä:

1

Laukaisukäyrä:

B

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

16 A

Vikavirran tyyppi:

A

Napojen määrä yhteensä:

2

Juontava 0-napa:

kyllä

Nimellisjännite:

230 V

Katkaisukäyrä:

hidastamaton

Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:

6 kA

Lukitsin:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

Taajuus:

50 Hz

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Virhelaukaisusuojattu:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...40 °C

Upotussyvyys:

50 mm

Liitettävä johdin, lanka:

1...16 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...10 mm²

Tehohäviö:

4.3 W

Asennustapa:

DIN-kisko

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija (RCBO), Easy9, 1P+N, 16A, B-käyrä, 6000A, A-tyyppi, 30mA Easy9 -sarjan RCBO (1P+N, 3P+N) vikavirtajohdonsuojakatkaisijat

Easy9-vikavirtasuojakatkaisijat tarjoavat kattavan suojauksen sekä maavuoto- että piirisuojaustilanteissa. Se suojaa sähköiskuilta suorassa ja epäsuorassa kosketuksessa, ehkäisee tulipaloriskejä ja tarjoaa lisäksi suojan oikosulku- ja ylikuormitusvirtoja vastaan sekä mahdollistaa virtapiirin turvallisen irrotuksen.

Tekniset tiedot:
  • Nimellisvirta: 10A, 16A
  • Katkaisukyky: 6kA (IEC/EN 60898-1)
  • Herkkyys: 30mA
  • Tyyppi: A
  • Syöksyjännitekesto (Uimp): 4kV
Saatavana B ja C käyrillä:
  • B-käyrä: Soveltuu kuormituksille, joissa ei esiinny suuria kytkentävirtoja, esim. lämmitys- ja valaistuskuormitus
  • C-käyrä: Sallii lyhytaikaisesti suuremman kytkentävirran, esim. moottorit ja suuremmat valaistusryhmät
Lisäominaisuudet:
  • Värikoodatut indikaattorit kertovat laitteen tilan yhdellä silmäyksellä.
  • Liittimien muotoilu ohjaa kaapelit oikeille paikoilleen ja hammastus parantaa niiden irrotuskestävyyttä.
  • Vivun ja testipainikkeen kuviointi tarjoaa paremman pidon.

SCHNEIDER ELECTRIC

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan