SCHNEIDER ELECTRIC - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - Easy9 RCBO 4C10 30mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojattujen napojen määrä - 3
Laukaisukäyrä - C
Jännitetyyppi - AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
11 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606487671510
Sähkönumero
3254547
Toimittajan tuotenumero
EZ9D55710
Tukkuerä
16
Suojattujen napojen määrä:
3
Laukaisukäyrä:
C
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
10 A
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen määrä yhteensä:
4
Juontava 0-napa:
kyllä
Nimellisjännite:
400 V
Katkaisukäyrä:
hidastamaton
Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:
6 kA
Lukitsin:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
Taajuus:
50 Hz
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Virhelaukaisusuojattu:
ei
Virranrajoitusluokka:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...40 °C
Upotussyvyys:
50 mm
Liitettävä johdin, lanka:
1...16 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...10 mm²
Tehohäviö:
9.5 W
Asennustapa:
DIN-kisko
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Easy9-vikavirtasuojakatkaisijat tarjoavat kattavan suojauksen sekä maavuoto- että piirisuojaustilanteissa. Se suojaa sähköiskuilta suorassa ja epäsuorassa kosketuksessa, ehkäisee tulipaloriskejä ja tarjoaa lisäksi suojan oikosulku- ja ylikuormitusvirtoja vastaan sekä mahdollistaa virtapiirin turvallisen irrotuksen.
Tekniset tiedot:
- Nimellisvirta: 10A, 16A
- Katkaisukyky: 6kA (IEC/EN 60898-1)
- Herkkyys: 30mA
- Tyyppi: A
- Syöksyjännitekesto (Uimp): 4kV
- B-käyrä: Soveltuu kuormituksille, joissa ei esiinny suuria kytkentävirtoja, esim. lämmitys- ja valaistuskuormitus
- C-käyrä: Sallii lyhytaikaisesti suuremman kytkentävirran, esim. moottorit ja suuremmat valaistusryhmät
- Värikoodatut indikaattorit kertovat laitteen tilan yhdellä silmäyksellä.
- Liittimien muotoilu ohjaa kaapelit oikeille paikoilleen ja hammastus parantaa niiden irrotuskestävyyttä.
- Vivun ja testipainikkeen kuviointi tarjoaa paremman pidon.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


