SCHNEIDER ELECTRIC - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - Easy9 RCBO 4C25 30mA A

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - Easy9 RCBO 4C25 30mA A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojattujen napojen määrä - 3

  • Laukaisukäyrä - C

  • Jännitetyyppi - AC

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 5

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

11 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606487671558

Sähkönumero

3254590

Toimittajan tuotenumero

EZ9D55725

Tukkuerä

16

Suojattujen napojen määrä:

3

Laukaisukäyrä:

C

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

5

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

25 A

Vikavirran tyyppi:

A

Napojen määrä yhteensä:

4

Juontava 0-napa:

kyllä

Nimellisjännite:

400 V

Katkaisukäyrä:

hidastamaton

Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:

6 kA

Lukitsin:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

Taajuus:

50 Hz

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Virhelaukaisusuojattu:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...40 °C

Upotussyvyys:

50 mm

Liitettävä johdin, lanka:

1...16 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...10 mm²

Tehohäviö:

12.9 W

Asennustapa:

DIN-kisko

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Ylivirtasuojattu vikavirtasuojakatkaisija (RCBO), Easy9, 3P+N, 25A, C-käyrä, 6000A, A-tyyppi, 30mA

Tämä Easy9 on modulaarinen vikavirtasuojakatkaisija, jossa on ylivirtasuojaus (RCBO). Se on 3P+N-virtakatkaisija, jonka nimellisvirta on 25A ja laukaisukäyrä C. Maavuotosuojausluokka on A-tyyppi, jonka herkkyys on 30mA. Maasulkusuojauksen aikaviive on hetkellinen. Icn-nimellinen oikosulkukapasiteetti on jopa 6000A standardin IEC 61009-1 mukaan. Tämä tuote suojaa oikosululta, kaapelin ylikuormitukselta, epäsuorasta kosketuksesta aiheutuvalta sähköiskulta ja tulipalovaaralta. Tämän tuotteen etupaneelissa on toimintatestipainike. Siinä on myös etupaneelissa vikalaukaisun merkkivalo kahvan asennon perusteella (O-I-kaiverrus). Sen sähköinen kestävyys on jopa 10000 sykliä ja mekaaninen kestävyys jopa 20000 sykliä. Ui:n nimellinen eristysjännite on 400 VAC. Uimp-nimellinen impulssinkestojännite on 4 kV. Sen suojausaste on IP20 (standardin IEC/EN 60529 mukaan), ja kun se on asennettu modulaariseen koteloon, se on IP40.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan