SCHNEIDER ELECTRIC - Vikavirtalohko - VigiPacT NSX400/630 3P 30mA-3A

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 200...440 V

  • Mitoitusvikavirta - 0.03...30 A

  • Maksimi vetohidastusaika - 4000 ms

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 440 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 200...440 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

41 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481298652

Sähkönumero

3653870

Toimittajan tuotenumero

LV432464

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

200...440 V

Mitoitusvikavirta:

0.03...30 A

Maksimi vetohidastusaika:

4000 ms

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

440 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

200...440 V

Säädettävä viive:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

ComPacT NSX VigiPacT vikavirtasuojalohko, NSX400/630, 3P, 200-440 VAC,30mA-3A

ComPact NSX sisältää täydellisen valikoiman korkean suorituskyvyn kompaktikatkaisijoita (MCCB) kahdessa runkoko'ossa. Katkaisijat ovat suunniteltu vastaamaan tarpeitasi termo-magneetisista suojareleistä aina laajennetuilla suojaus ja valvonta ominaisuuksilla varustetuihin MicroLogic suojareleisiin saaka. MicroLogic-suojareistä löydät myös asennustilaa säästäävät MicroLogic Vigi -suojareleet, jolloin vikavirtasuojaus tai -valvonta on sisäänrakennettu suojareleen toimintoihin. VigiPacT vikavirtasuojalohko on ComPact NSX -katkaisijaan asennettava ulkoinen lisävaruste, jonka asennetaan katkaisijan lähtöön. Vikavirtalohko voi olla joko laukaiseva tai hälyttävä. Asettelu on säädettävissä virta-alueella 30 mA - 3 A. Laukaisevissa vikavirtasuojalohkoissa voidaan lisäksi asetella aikaviive: 0 ms - 4 s.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan