SCHNEIDER ELECTRIC - Vikavirtalohko - VigiPacT NSX400/630 3P hälytt

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 200...440 V
Mitoitusvikavirta - 0.03...30 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 440 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 200...440 V
Säädettävä viive - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
41 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481298690
Sähkönumero
3653872
Toimittajan tuotenumero
LV432469
Tukkuerä
3
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
200...440 V
Mitoitusvikavirta:
0.03...30 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
440 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
200...440 V
Säädettävä viive:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
ComPact NSX sisältää täydellisen valikoiman korkean suorituskyvyn kompaktikatkaisijoita (MCCB) kahdessa runkoko'ossa. Katkaisijat ovat suunniteltu vastaamaan tarpeitasi termo-magneetisista suojareleistä aina laajennetuilla suojaus ja valvonta ominaisuuksilla varustetuihin MicroLogic suojareleisiin saaka. MicroLogic-suojareistä löydät myös asennustilaa säästäävät MicroLogic Vigi -suojareleet, jolloin vikavirtasuojaus tai -valvonta on sisäänrakennettu suojareleen toimintoihin. VigiPacT vikavirtasuojalohko on ComPact NSX -katkaisijaan asennettava ulkoinen lisävaruste, jonka asennetaan katkaisijan lähtöön. Vikavirtalohko voi olla joko laukaiseva tai hälyttävä. Asettelu on säädettävissä virta-alueella 30 mA - 3 A. Laukaisevissa vikavirtasuojalohkoissa voidaan lisäksi asetella aikaviive: 0 ms - 4 s.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


