SCHNEIDER ELECTRIC - Vikavirtasuojak. 2P 25A 30mA A - A9R90225 kiinteistö

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

25 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Vikavirran tyyppi - A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489826628

Sähkönumero

3254374

Toimittajan tuotenumero

A9R90225

Tukkuerä

6

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

25 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Vikavirran tyyppi:

A

Asennustapa:

DIN-kisko

Nimellisjännite:

230 V

Jännitetyyppi:

AC

Selektiivinen suojaus:

kyllä

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

ei

Laitteen leveys:

36 mm

Laitteen korkeus:

85 mm

Laitteen syvyys:

69 mm

Väri:

valkoinen

Mitoitettu eristysjännite Ui:

440 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50/60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Lukitsin:

ei

Sykäysvirrankestoisuus:

0.25 kA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

44 mm

Liitettävä johdin, lanka:

1...35 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...25 mm²

Tehohäviö:

2.7 W

Ympäristön likaantumisaste:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-5...60 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

RAL-numero (vastaava):

9003

iIDK vikavirtasuojakytkin, 2-napainen, 1P+N, 25A, 30mA A-tyyppi

Acti9 iIDK vikavirtakytkin

  • Napojen tyyppi 2P tai 4P
  • Asennus DIN-kiskoon
  • Kotelointiluokka IP20
  • Vikavirran tyyppi: A
Käyttökohteita ovat asunnot ja pienet kaupalliset rakennukset.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan