SCHNEIDER ELECTRIC - Vikavirtasuojakytkin - Acti9 RED 2P 25A 30mA A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 25 A
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Vikavirran tyyppi - A
Selektiivinen suojaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481489371
Sähkönumero
3254479
Toimittajan tuotenumero
A9CR1225
Tukkuerä
12
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
25 A
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Vikavirran tyyppi:
A
Selektiivinen suojaus:
kyllä
Nimellisjännite:
230 V
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:
ei
Asennustapa:
DIN-kisko
Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö:
valvontayksikkö, joka sulkeutuu uudelleen automaattisesti
Mitoitettu kytkentäkuorma:
0.63 kA
Sykäysvirrankestoisuus:
0.25 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Sisältää lisäyksikön:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
45 mm
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-5...40 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...25 mm²
Lukitsin:
ei
Liitettävä johdin, lanka:
1...35 mm²
Jännitetyyppi:
AC
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Väri:
valkoinen
Ympäristön likaantumisaste:
2
Taajuus:
50 Hz
Rajähdyssuojattu:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003


