Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Vikavirtasuojakytkin - Easy9 RCCB 4P 25A 30mA A

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Vikavirtasuojakytkin - Easy9 RCCB 4P 25A 30mA A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

4

Nimellisvirta:

25 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Vikavirran tyyppi - A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606486822845

Sähkönumero

3254566

Toimittajan tuotenumero

EZ9R49425

Tukkuerä

3

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

25 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Vikavirran tyyppi:

A

Asennustapa:

DIN-kisko

Nimellisjännite:

415 V

Jännitetyyppi:

AC

Selektiivinen suojaus:

ei

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

ei

Laitteen leveys:

72 mm

Laitteen korkeus:

85 mm

Laitteen syvyys:

79 mm

Väri:

harmaa

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

ei

Lukitsin:

ei

Sykäysvirrankestoisuus:

0.25 kA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

45 mm

Liitettävä johdin, lanka:

1...35 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...25 mm²

Tehohäviö:

1.3 W

Ympäristön likaantumisaste:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-5...60 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

RAL-numero (vastaava):

7035

Vikavirtakytkin (RCCB), Easy9, 4P, 25A, A-tyyppi, 30 mA Easy9 -sarjan vikavirtasuojakytkimet

DIN-kiskoon asennettavat Easy9 vikavirtasuojakytkimet (RCCB) toimivat yhdessä Easy9-johdonsuojakatkaisijoiden (MCB) kanssa niin, että ihmiset ja laitteet ovat suojassa sähköiskuilta ja tulipaloilta. Vikavirtasuojakytkimet ovat standardien IEC 61008-1 ja IEC 61008-2-1 mukaisia.
  • Napojen tyyppi: 2P tai 4P
  • Nimellisvirta: 25 tai 40A
  • Vikavirran tyyppi: A
  • Herkkyys: 30 mA
  • Ehdollinen oikosulkukestoisuus: 10kA
  • Kotelointiluokka: IP20
Lisäominaisuudet
  • Värikoodatut indikaattorit kertovat laitteen tilan yhdellä silmäyksellä.
  • Liittimien muotoilu ohjaa kaapelit oikeille paikoilleen ja hammastus parantaa niiden irrotuskestävyyttä.
  • Vivun ja testipainikkeen kuviointi tarjoaa paremman pidon.
  • Soveltuu virtapiirin erottamiseen.