SCHNEIDER ELECTRIC - Vikavirtasuojakytkin - Easy9 RCCB 4P 40A 30mA A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Nimellisvirta - 40 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Vikavirran tyyppi - A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606486822852
Sähkönumero
3254567
Toimittajan tuotenumero
EZ9R49440
Tukkuerä
3
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
40 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Vikavirran tyyppi:
A
Asennustapa:
DIN-kisko
Nimellisjännite:
415 V
Jännitetyyppi:
AC
Selektiivinen suojaus:
ei
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:
ei
Laitteen leveys:
72 mm
Laitteen korkeus:
85 mm
Laitteen syvyys:
79 mm
Väri:
harmaa
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
ei
Lukitsin:
ei
Sykäysvirrankestoisuus:
0.25 kA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
45 mm
Liitettävä johdin, lanka:
1...35 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...25 mm²
Tehohäviö:
4 W
Ympäristön likaantumisaste:
2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-5...60 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
RAL-numero (vastaava):
7035
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Easy9 -sarjan vikavirtasuojakytkimet
DIN-kiskoon asennettavat Easy9 vikavirtasuojakytkimet (RCCB) toimivat yhdessä Easy9-johdonsuojakatkaisijoiden (MCB) kanssa niin, että ihmiset ja laitteet ovat suojassa sähköiskuilta ja tulipaloilta. Vikavirtasuojakytkimet ovat standardien IEC 61008-1 ja IEC 61008-2-1 mukaisia.
- Napojen tyyppi: 2P tai 4P
- Nimellisvirta: 25 tai 40A
- Vikavirran tyyppi: A
- Herkkyys: 30 mA
- Ehdollinen oikosulkukestoisuus: 10kA
- Kotelointiluokka: IP20
- Värikoodatut indikaattorit kertovat laitteen tilan yhdellä silmäyksellä.
- Liittimien muotoilu ohjaa kaapelit oikeille paikoilleen ja hammastus parantaa niiden irrotuskestävyyttä.
- Vivun ja testipainikkeen kuviointi tarjoaa paremman pidon.
- Soveltuu virtapiirin erottamiseen.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


