SCHNEIDER ELECTRIC - Vikavirtasuojakytkin - Easy9 RCCB 4P 63A 30mA A

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Vikavirtasuojakytkin - Easy9 RCCB 4P 63A 30mA A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Vikavirran tyyppi - A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

9 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606487197980

Sähkönumero

3254591

Toimittajan tuotenumero

EZ9R49463

Tukkuerä

3

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

63 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Vikavirran tyyppi:

A

Asennustapa:

DIN-kisko

Nimellisjännite:

415 V

Jännitetyyppi:

AC

Selektiivinen suojaus:

ei

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

ei

Laitteen leveys:

72 mm

Laitteen korkeus:

81 mm

Laitteen syvyys:

79 mm

Väri:

harmaa

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50/60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

ei

Lukitsin:

ei

Sykäysvirrankestoisuus:

0.25 kA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

45 mm

Liitettävä johdin, lanka:

1...35 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...25 mm²

Tehohäviö:

5.9 W

Ympäristön likaantumisaste:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-5...60 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

RAL-numero (vastaava):

7035

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Vikavirtasuojakatkaisija (RCCB), Easy9 Pro, 4P, 63A, A-tyyppi, 30 mA

Koe optimaalinen suojaus suorasta tai epäsuorasta kosketuksesta aiheutuvaa sähköiskua ja palovaaraa vastaan Easy9 Pro 4P 63A biconnect vikavirtasuojakatkaisijalla. Sen herkkyys on 30mA ja suojausluokka A. Se on standardin IEC/EN 61008-1 ja IEC/EN 61008-2-1 mukainen. Sen nimellinen ehdollinen oikosulkuvirta on 10 kA. Ui:n nimellinen eristysjännite on 500 VAC. Uimp-nimellinen impulssinkestojännite on 4 kV. Modulaarista asennusta varten laite voidaan asentaa DIN-kiskoon. Sen leveys 9 mm:n välein on 8. Sen suojausaste on IP20 ja IP40 kotelossa. Käyttölämpötila on -5°C - 60°C. Easy9 Pro -mallisto on suunniteltu sopimaan helposti erilaisiin sovelluksiin ja projektityyppeihin. Turvallisuusindikaattoreista ja muotoiluominaisuuksista vankkaan oikosulkusuojaukseen se tarjoaa luotettavuutta asennuksiin ja joustavuutta tarpeidesi mukaan.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan