SCHNEIDER ELECTRIC - Vikavirtasuojakytkin Exxact - VVK/16A/230V/IP20 UKJ ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 16 A
Vikavirran tyyppi - A
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481813947
Sähkönumero
3254390
Toimittajan tuotenumero
WDE003389
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
16 A
Vikavirran tyyppi:
A
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännite:
230 V
Jännitetyyppi:
AC
Selektiivinen suojaus:
ei
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Väri:
antrasiitti
Taajuus:
50 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
ei
Lukitsin:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
32 mm
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...2.5 mm²
Rajähdyssuojattu:
ei
Exxact Vikavirtasuojakytkin ANT
- Vikavirtasuojakytkin 16A
- IP20
- Uppokojerasiaan c/c 60 mm tai 35 mm syvään pintakojerasiaan.
- ON/OFF kytkimellä ja testipainikkeella
- Tyyppi A versio, 30 mA.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


