SCHNEIDER ELECTRIC - Vikavirtasuojakytkin - GFP 2Px40A/26mA/A-SI

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Vikavirtasuojakytkin - GFP 2Px40A/26mA/A-SI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitettu vikavirta - 0.026 A

  • Nimellisvirta - 40 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Vikavirran tyyppi - A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

42 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481198440

Sähkönumero

3254626

Toimittajan tuotenumero

M9R81240

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitettu vikavirta:

0.026 A

Nimellisvirta:

40 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Vikavirran tyyppi:

A

Asennustapa:

DIN-kisko

Nimellisjännite:

240 V

Jännitetyyppi:

AC

Selektiivinen suojaus:

ei

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

ei

Laitteen leveys:

36 mm

Laitteen korkeus:

81 mm

Laitteen syvyys:

60 mm

Väri:

harmaa

Mitoitettu eristysjännite Ui:

440 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

6 kV

Taajuus:

50/60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

ei

Lukitsin:

kyllä

Sykäysvirrankestoisuus:

10 kA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

44 mm

Liitettävä johdin, lanka:

1...35 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...25 mm²

Tehohäviö:

3.6 W

Ympäristön likaantumisaste:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...60 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

RAL-numero (vastaava):

7035

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Multi9 GFP Vikavirtakytkin, 2P, 40A, 240V, 26mA, A-SI-tyyppi

Multi9-sarja
Multi9-sarja täyttää kattavasti kansainväliset standardit ja soveltuu erinomaisesti kone- ja laitevalmistukseen sekä sähkökeskuksiin. Tuotteet on suunniteltu luotettavaan suojaukseen, helppoon käyttöönottoon ja joustavaan soveltamiseen eri markkinoilla. • Helppo valita, hankkia ja asentaa
• Monistandardinen: UL, IEC, CSA, CCC jne.
• Kestävä ja vaatimukset täyttävä rakenne
• Kattava valikoima: MCB, RCD, SPD sekä lisävarusteet ja merkinanto
• DIN-kiskoasennus ja modulaarinen rakenne
• Suunniteltu OEM- ja keskusvalmistajien tarpeisiin

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan