SCHNEIDER ELECTRIC - Vikavirtasuojakytkin - RCCB B SI 25A 2P 300mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Mitoitettu vikavirta - 0.3 A
Nimellisvirta - 25 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Vikavirran tyyppi - B
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
25 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606489502942
Sähkönumero
3254357
Toimittajan tuotenumero
A9Z64225
Tukkuerä
27
Napojen lukumäärä:
2
Mitoitettu vikavirta:
0.3 A
Nimellisvirta:
25 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Vikavirran tyyppi:
B
Asennustapa:
DIN-kisko
Nimellisjännite:
230 V
Jännitetyyppi:
AC
Selektiivinen suojaus:
ei
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:
ei
Laitteen leveys:
72 mm
Laitteen korkeus:
88 mm
Laitteen syvyys:
73 mm
Väri:
valkoinen
Mitoitettu eristysjännite Ui:
250 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
6 kV
Taajuus:
50 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Lukitsin:
ei
Sykäysvirrankestoisuus:
3 kA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
44 mm
Liitettävä johdin, lanka:
1...35 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...25 mm²
Tehohäviö:
0.53 W
Ympäristön likaantumisaste:
3
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...60 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
B-tyypin vikavirtasuojat sopivat käytettäväksi suojaukseen sovelluksissa, joissa esiintyy taajuudeltaan vaihtelevia -sekä puhtaita tasajännitevikavirtoja, joilta ei voi suojautua perinteisillä A-tyypin laitteilla. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi sähköauton lataus, aurinkosähkösovellusten invertterit ja taajuusmuuttajakäytöt. SI-tyypin (Super Immunity) vikavirtakytkintä käytetään sovelluksissa, joissa toiminnan jatkuvuus on ensiarvoisen tärkeää. Nämä tuotteet tarjoavat korkean suorituskyvyn ympäristöissä, joissa esiintyy korkeataajuisia sysäyspiikkejä, tai ulkoiset olosuhteet ovat haaastaviä (pöly, suolat). EV-versiot on suunniteltu sähköauton lataussovelluksiin.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


