SCHNEIDER ELECTRIC - Vikavirtasuojakytkin - RCCB B SI 63A 2P 300mA

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitettu vikavirta:

0.3 A

Nimellisvirta:

63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitettu vikavirta - 0.3 A

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Vikavirran tyyppi - B

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

65 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606489502966

Sähkönumero

3254359

Toimittajan tuotenumero

A9Z64263

Tukkuerä

27

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitettu vikavirta:

0.3 A

Nimellisvirta:

63 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Vikavirran tyyppi:

B

Asennustapa:

DIN-kisko

Nimellisjännite:

230 V

Jännitetyyppi:

AC

Selektiivinen suojaus:

ei

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

ei

Laitteen leveys:

72 mm

Laitteen korkeus:

88 mm

Laitteen syvyys:

73 mm

Väri:

valkoinen

Mitoitettu eristysjännite Ui:

250 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

6 kV

Taajuus:

50 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Lukitsin:

ei

Sykäysvirrankestoisuus:

3 kA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

44 mm

Liitettävä johdin, lanka:

1...35 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...25 mm²

Tehohäviö:

4.23 W

Ympäristön likaantumisaste:

3

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...60 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

RAL-numero (vastaava):

9003

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

iID vikavirtakytkin B-tyyppi SI 63A 2P 300mA

B-tyypin vikavirtasuojat sopivat käytettäväksi suojaukseen sovelluksissa, joissa esiintyy taajuudeltaan vaihtelevia -sekä puhtaita tasajännitevikavirtoja, joilta ei voi suojautua perinteisillä A-tyypin laitteilla. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi sähköauton lataus, aurinkosähkösovellusten invertterit ja taajuusmuuttajakäytöt. SI-tyypin (Super Immunity) vikavirtakytkintä käytetään sovelluksissa, joissa toiminnan jatkuvuus on ensiarvoisen tärkeää. Nämä tuotteet tarjoavat korkean suorituskyvyn ympäristöissä, joissa esiintyy korkeataajuisia sysäyspiikkejä, tai ulkoiset olosuhteet ovat haaastaviä (pöly, suolat). EV-versiot on suunniteltu sähköauton lataussovelluksiin.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan