SCHNEIDER ELECTRIC - Vilkkuvalo - Kantaäänivilkku ALC os oe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väri - valkoinen
Korkeus - 38 mm
Halkaisija - 115 mm
Osoitettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430043852191
Sähkönumero
7125869
Toimittajan tuotenumero
FFS06728122
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väri:
valkoinen
Korkeus:
38 mm
Halkaisija:
115 mm
Osoitettavissa:
ei
Kantaäänivilkku, ALC, 45681-705APO, osoitteellinen, oikosulkuerotin



