SCHNEIDER ELECTRIC - Vilkkuvalo - Kantaäänivilkku BRH-PC-I33 kor

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Halkaisija - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430075471278
Sähkönumero
7125812
Toimittajan tuotenumero
FFS06715182
Tukkuerä
1
Korkeus:
60 mm
Halkaisija:
100 mm
Kantaäänivilkku, SLC, BRH-PC-I33, korkea, oikosulkuerotin
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


