SCHNEIDER ELECTRIC - Vilkkuvalo - Kantaäänivilkku DSS-PC-I33 oe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väri - valkoinen
Korkeus - 55 mm
Halkaisija - 121 mm
Osoitettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043856021
Sähkönumero
7143485
Toimittajan tuotenumero
FFS06425180
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väri:
valkoinen
Korkeus:
55 mm
Halkaisija:
121 mm
Osoitettavissa:
ei
Kantaäänivilkku, SLC, DSS-PC-I33 , oikosulkuerotin
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


