SCHNEIDER ELECTRIC - Vilkkuvalo - Kantavilkku 45681-709APO os oe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väri - valkoinen
Korkeus - 38 mm
Halkaisija - 115 mm
Osoitettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043852207
Sähkönumero
7125870
Toimittajan tuotenumero
FFS06728123
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väri:
valkoinen
Korkeus:
38 mm
Halkaisija:
115 mm
Osoitettavissa:
ei
Kantavilkku, ALC, 45681-709APO, osoitteellinen, oikosulkuerotin
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


