SCHNEIDER ELECTRIC - Vilkkuvalo - Vilkku CWST-RW-W5-E010

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 12...29 V

  • Asennustapa - muu

  • Valonlähteen tyyppi - muu

  • Virran tyyppi - DC

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430043852016

Sähkönumero

7143263

Toimittajan tuotenumero

FFS06711061

Tukkuerä

1

Nimellisjännitealue:

12...29 V

Asennustapa:

muu

Valonlähteen tyyppi:

muu

Virran tyyppi:

DC

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Virrankulutus:

26...26 A

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

EN 54-23 mukainen:

ei

Pistotulppa:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Vilkku, CWST-RW-W5-E010, IP65, konventionaalinen



Konventionaalinen vilkku, sisätiloihin seinälle tai kattoon asennettava, EN54-23 mukainen, IP65, hälyttimen väri punainen, vilkun valon ja linssin väri valkoinen, sisältää syvän asennusrasian (IP65), ei sisällä kaapelin läpivientiholkkeja

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan