SCHNEIDER ELECTRIC - Vilkkuvalo - Vilkku WST-PC-I33

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 12...29 V
Asennustapa - muu
Valonlähteen tyyppi - muu
Virran tyyppi - DC
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043852269
Sähkönumero
7143246
Toimittajan tuotenumero
FFS06711747
Tukkuerä
1
Nimellisjännitealue:
12...29 V
Asennustapa:
muu
Valonlähteen tyyppi:
muu
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Virrankulutus:
26...26 A
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
EN 54-23 mukainen:
ei
Pistotulppa:
ei
Kattoasennus:
ei
Osoitteellinen vilkku erottimella, AP200- sarjan osoitteellinen vilkku, sisältää oikosulkuerottimen, hälyttimen runko kirkas, vilkun linssin väri kirkas ja valo punainen
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


