SCHNEIDER ELECTRIC - Vipu Renova - Kytkin vipu avain -symboli mus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480758065
Sähkönumero
2102910
Toimittajan tuotenumero
WDE011533
Tukkuerä
20
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
13 mm
Korkeus:
39 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Syvyys:
10 mm
Merkintä/ilmaisu:
symboli "avain/ovi"
RAL-numero (vastaava):
9000
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Kaikki normaalit kytkimet saatavana renova mallisena
Myös avain, kello ja lamppu symbolit
Vääntö ja vipukytkimet