SCHNEIDER ELECTRIC - Vipu - WISER vivut 1- ja 2 -osainen ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481029775
Sähkönumero
2622108
Toimittajan tuotenumero
WDE003905
Tukkuerä
1
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
35 mm
Korkeus:
70 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Syvyys:
8 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
7016
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK01
Langattomat Wiser-painikkeet toimitetaan valkoisina, joten eriväriset asennukset toteutetaan näiden erillään myytävien värillisten vipujen avulla. Huomioithan, että vipujen toimitukseen ei sisälly varsinaista langatonta painiketta.
Pakkaus sisältää sekä 1- että 2-osaisen painikkeen muoviosan.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


