Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Vipupainike Robust IK09 - VIPUPAINIKE 1T + HL val

Schneider Electric, Strömfors
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480975608

Sähkönumero

2100879

Toimittajan tuotenumero

WDE000937

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

88 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Vipujen määrä:

1

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Painikekytkin:

kyllä

Asennuslevyllä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

kyllä

Valaistustoiminto:

suunta

Valaistuksen tyyppi:

hohtolamppu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Kytkentävirta loistelampuille:

1 AX

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Pesukonekytkin:

ei

Upotussyvyys:

24 mm

Robust vipupainikenappi 1T + hohtolamppu. valkoinen

Robust
Kestää kulutusta
Kun tarvitset kestävyyttä ja turvallisuutta

Schneider Electric on kehittänyt vaativiin ja kulutukselle alttiisiin kohteisiin oman, koviakin, iskuja kestävän Robust -sarjan.

Pitkäikäisten Robust-tuotteiden asennus on turvallista, sillä iskunkestävä
kehys asennetaan neljällä ruuvilla ja peitenastalla. Kehyksen purkaminen vaatii työkaluja, mikä tekee tuotteesta myös erittäin lapsiturvallisen. Tuotteiden yksityiskohdat on suunniteltu helpottamaan ja nopeuttamaan asennustyötä.

Robust antaa korkean iskunkestävyyden, IK09, standardin IEC62262 mukaan.

Valikoima:
  • Yleisimmät kytkimet ja painikkeet
  • Yksi- ja kaksiosaiset pistorasiat
  • Antenni- ja datakeskiölevyt
  • 1- ja 2 -osaiset kehykset
  • Pinta-asennuskojerasia. Pinta-asennuskojerasialla on IK08 luokitus.
Edut:
  • Kestävä. Iskunkestävä, IK09, standardin IEC62262 mukaan.
  • Turvallinen. Vähemmän tuotteen hajoamisen aheuttamia vaaratilanteita.
  • Kustannustehokas. Vähemmän tarvetta rikkoituneiden kytkimien ja pistorasioiden vaihtotyöhön.
  • Helppo käyttää missä vain.. Ei tarvita erikoisuppokojerasioita, vain tavalliset uppokojerasiat.
  • Helppo asentaa. Samat kojeet kuin muissakin Schneider Electricin kalustesarjoissa.
  • Ympäristöystävällinen. Halogeenivapaa ja täyttää RoHS directiivin.
Sovellukset:
Robust-tuotevalikoima koostuu helposti ja nopeasti asennettavista, koviakin iskuja kestävistä sähkokalusteista, joita käytetään paljon mm. kouluissa, lentoasemilla, hotelleissa ja muissa julkisissa tiloissa. Purkamiseen tarvitaan aina työkalu, mikä on
lapsiturvallisuuden kannalta tärkea asia.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan