SCHNEIDER ELECTRIC - Vipupainike Robust - VIPUPAINONAPPI 6T VAL. IK09

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - sulkukosketin (NO)
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480975592
Sähkönumero
2100878
Toimittajan tuotenumero
WDE000936
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
sulkukosketin (NO)
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
88 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Vipujen määrä:
1
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Painikekytkin:
kyllä
Asennuslevyllä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
kyllä
Valaistustoiminto:
suunta
Valaistuksen tyyppi:
hohtolamppu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
24 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkinlaitteen väri:
valkoinen
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Robust
Kestää kulutusta
Kun tarvitset kestävyyttä ja turvallisuutta
Schneider Electric on kehittänyt vaativiin ja kulutukselle alttiisiin kohteisiin oman, koviakin, iskuja kestävän Robust -sarjan.
Pitkäikäisten Robust-tuotteiden asennus on turvallista, sillä iskunkestävä
kehys asennetaan neljällä ruuvilla ja peitenastalla. Kehyksen purkaminen vaatii työkaluja, mikä tekee tuotteesta myös erittäin lapsiturvallisen. Tuotteiden yksityiskohdat on suunniteltu helpottamaan ja nopeuttamaan asennustyötä.
Robust antaa korkean iskunkestävyyden, IK09, standardin IEC62262 mukaan.
Valikoima:
- Yleisimmät kytkimet ja painikkeet
- Yksi- ja kaksiosaiset pistorasiat
- Antenni- ja datakeskiölevyt
- 1- ja 2 -osaiset kehykset
- Pinta-asennuskojerasia. Pinta-asennuskojerasialla on IK08 luokitus.
- Kestävä. Iskunkestävä, IK09, standardin IEC62262 mukaan.
- Turvallinen. Vähemmän tuotteen hajoamisen aheuttamia vaaratilanteita.
- Kustannustehokas. Vähemmän tarvetta rikkoituneiden kytkimien ja pistorasioiden vaihtotyöhön.
- Helppo käyttää missä vain.. Ei tarvita erikoisuppokojerasioita, vain tavalliset uppokojerasiat.
- Helppo asentaa. Samat kojeet kuin muissakin Schneider Electricin kalustesarjoissa.
- Ympäristöystävällinen. Halogeenivapaa ja täyttää RoHS directiivin.
Robust-tuotevalikoima koostuu helposti ja nopeasti asennettavista, koviakin iskuja kestävistä sähkokalusteista, joita käytetään paljon mm. kouluissa, lentoasemilla, hotelleissa ja muissa julkisissa tiloissa. Purkamiseen tarvitaan aina työkalu, mikä on
lapsiturvallisuuden kannalta tärkea asia.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


