SCHNEIDER ELECTRIC - Virranjakeluyksikkö PDU - Easy PDU B 16A 230V 1U

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Virranjakeluyksikkö PDU - Easy PDU B 16A 230V 1U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennusmitta - muu

  • Asennussuunta - vaakasuuntainen

  • Sähköinen liitäntä - liitäntäjohto pistokkeella

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

  • Kaapelin pituus - 2.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304404996

Sähkönumero

8438447

Toimittajan tuotenumero

EPDU1016B

Tukkuerä

1

Asennusmitta:

muu

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Sähköinen liitäntä:

liitäntäjohto pistokkeella

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Kaapelin pituus:

2.5 m

C13-liittimien määrä:

8

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Vaiheiden lukumäärä:

0

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

0

C19-liittimien määrä:

0

C20-liittimien määrä:

0

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Muiden pistorasioiden määrä:

0

Laiterivien määrä:

0

Pituus:

44.4 mm

Leveys:

62 mm

Korkeus:

1794 mm

Syvyys:

44.4 mm

Syöttöjännite:

230 V

Päätesuodin:

ei

Vaihdettava:

kyllä

Laskuri:

ei

Ohjaustoiminto:

kyllä

SNMP:

ei

Sisältää näytön:

ei

Luenta:

muu

LED-indikoinnilla:

ei

Sulakkeella:

ei

Virtamittari:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Väri:

musta

USB-liittimien määrä:

0

RJ45-liittimien määrä:

0

Ylijännitesoujamoduulilla:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Easy PDU, Basic, 1U, 16A, 230V, (8)C13, C20 tulo

Easy Basic PDU -virranjakeluyksiköt tuovat virtaa sinne missä sitä tarvitaan – laitekaappiin ja lähelle laitteitasi. Easy -sarjan PDU:t on suunniteltu helpoiksi käyttää ja asentaa. Kyseisen tuotesarjan virranjakeluyksiköitä on saatavilla useilla eri pistokemäärillä ja -tyypeillä varustettuna. Easy Basic PDU:lla toteutat laitekaapin virranjakelun helposti ja kustannustehokkaasti. Kyseinen Easy UPS Basic -malli voidaan asentaa räkin etuosaan vaakatasossa.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan