SCHNEIDER ELECTRIC - Virranjakeluyksikkö PDU - Easy PDU M 11kW 400V

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennusmitta - muu

  • Sähköinen liitäntä - liitäntäjohto pistokkeella

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

  • Kaapelin pituus - 1.98 m

  • C13-liittimien määrä - 21

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

731304405108

Sähkönumero

8438457

Toimittajan tuotenumero

EPDU1216M

Tukkuerä

1

Asennusmitta:

muu

Sähköinen liitäntä:

liitäntäjohto pistokkeella

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Kaapelin pituus:

1.98 m

C13-liittimien määrä:

21

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

C19-liittimien määrä:

3

C20-liittimien määrä:

0

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Muiden pistorasioiden määrä:

0

Laiterivien määrä:

0

Leveys:

62 mm

Korkeus:

1175 mm

Syvyys:

44.4 mm

Syöttöjännite:

230 V

Päätesuodin:

ei

Vaihdettava:

kyllä

Laskuri:

kyllä

Ohjaustoiminto:

kyllä

SNMP:

ei

Sisältää näytön:

ei

Luenta:

muu

LED-indikoinnilla:

kyllä

Sulakkeella:

ei

Virtamittari:

kyllä

Lämpötilamittaus:

kyllä

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Väri:

musta

USB-liittimien määrä:

0

RJ45-liittimien määrä:

0

Ylijännitesoujamoduulilla:

ei

Easy PDU, Mittaava, 0U, 11kW, 400V, (21)C13 <(>&<)> (3)C19

Mittavat Easy PDU -virranjakeluyksiköt mittaavat reaaliaikaisesti PDU:hun kohdistuvaa jännitettä, virtaa, pätötehoa ja liitettyjen laitteiden energiankulutusta. Laitteessa on hälytysominaisuus, jonka avulla voidaan välttää esimerkiksi sallitun kuorman tai lämpötilan ylittyminen ja niistä seuraavat laitehäiriöt. Hälytysten raja-arvot on myös käyttäjän itse määritettävissä, kätevän Web -käyttöliittymän kautta.
  • Virran-, tehon- ja energiankulutuksen mittaus reaaliaikaisesti
  • PDU:n hallinta selainkäyttöliittymän ja SNMP:n avulla
  • Informatiivinen LCD-näyttö