SCHNEIDER ELECTRIC - Virranjakeluyksikkö PDU - Easy PDU M 32A 230V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennusmitta - muu
Sähköinen liitäntä - liitäntäjohto pistokkeella
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
Kaapelin pituus - 3 m
C13-liittimien määrä - 20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
731304405092
Sähkönumero
8438456
Toimittajan tuotenumero
EPDU1132M
Tukkuerä
1
Asennusmitta:
muu
Sähköinen liitäntä:
liitäntäjohto pistokkeella
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Kaapelin pituus:
3 m
C13-liittimien määrä:
20
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
C19-liittimien määrä:
4
C20-liittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Laiterivien määrä:
0
Leveys:
62 mm
Korkeus:
1175 mm
Syvyys:
44.4 mm
Syöttöjännite:
230 V
Päätesuodin:
ei
Vaihdettava:
kyllä
Laskuri:
kyllä
Ohjaustoiminto:
kyllä
SNMP:
ei
Sisältää näytön:
ei
Luenta:
muu
LED-indikoinnilla:
kyllä
Sulakkeella:
ei
Virtamittari:
kyllä
Lämpötilamittaus:
kyllä
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Väri:
musta
USB-liittimien määrä:
0
RJ45-liittimien määrä:
0
Ylijännitesoujamoduulilla:
ei
Mittavat Easy PDU -virranjakeluyksiköt mittaavat reaaliaikaisesti PDU:hun kohdistuvaa jännitettä, virtaa, pätötehoa ja liitettyjen laitteiden energiankulutusta. Laitteessa on hälytysominaisuus, jonka avulla voidaan välttää esimerkiksi sallitun kuorman tai lämpötilan ylittyminen ja niistä seuraavat laitehäiriöt. Hälytysten raja-arvot on myös käyttäjän itse määritettävissä, kätevän Web -käyttöliittymän kautta.
- Virran-, tehon- ja energiankulutuksen mittaus reaaliaikaisesti
- PDU:n hallinta selainkäyttöliittymän ja SNMP:n avulla
- Informatiivinen LCD-näyttö