SCHNEIDER ELECTRIC - Virranjakeluyksikkö PDU - Easy PDU S 22kW 400V

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Virranjakeluyksikkö PDU - Easy PDU S 22kW 400V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennusmitta - muu

  • Asennussuunta - pystysuora

  • Sähköinen liitäntä - liitäntäjohto pistokkeella

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

  • Kaapelin pituus - 2 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 754 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304428039

Sähkönumero

8438489

Toimittajan tuotenumero

EPDU1232S

Tukkuerä

1

Asennusmitta:

muu

Asennussuunta:

pystysuora

Sähköinen liitäntä:

liitäntäjohto pistokkeella

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Kaapelin pituus:

2 m

Asennusmitta:

0 mm

C13-liittimien määrä:

18

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Vaiheiden lukumäärä:

3

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

0

C19-liittimien määrä:

6

C20-liittimien määrä:

0

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Muiden pistorasioiden määrä:

0

Laiterivien määrä:

0

Pituus:

55 mm

Leveys:

55 mm

Korkeus:

1738 mm

Syvyys:

62 mm

Syöttöjännite:

400 V

Ylijänniteluokka:

2

Päätesuodin:

ei

Vaihdettava:

kyllä

Laskuri:

ei

Ohjaustoiminto:

ei

SNMP:

kyllä

Sisältää näytön:

kyllä

Luenta:

muu

LED-indikoinnilla:

kyllä

Sulakkeella:

ei

Virtamittari:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Väri:

musta

USB-liittimien määrä:

0

RJ45-liittimien määrä:

0

Ylijännitesoujamoduulilla:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Easy PDU, Etähallittava, 0U, 22kW, 400V, (18)C13 <(>&<)>(6) C19,IEC60309

Etähallittavat Easy PDU -virranjakeluyksiköt mittaavat reaaliaikaisesti PDU:hun kohdistuvaa jännitettä, virtaa, pätötehoa ja liitettyjen laitteiden energiankulutusta. Mittauksen lisäksi etähallittavalla Easy PDU:lla voidaan kytkeä yksittäisiä pistokepaikkoja päälle ja pois. Käyttäjän on myös mahdollista määrittää pistokeryhmiä, jolloin usean laitteen yhtäaikainen hallittu alasajo sekä laitekäynnistys on mahdollista. Laitteessa on hälytysominaisuus, jonka avulla voidaan välttää esimerkiksi sallitun kuorman tai lämpötilan ylittyminen ja niistä seuraavat laitehäiriöt. Hälytysten raja-arvot on myös käyttäjän itse määritettävissä, kätevän Web -käyttöliittymän kautta.
  • Virran-, tehon- ja energiankulutuksen mittaus reaaliaikaisesti
  • Pistokekohtainen etähallittavuus
  • Kuorman hallitun alasajon toteuttaminen pistokkeiden segvenssoinnin avulla
  • PDU:n hallinta selainkäyttöliittymän ja SNMP:n avulla
  • Informatiivinen LCD-näyttö

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan