SCHNEIDER ELECTRIC - Virranjakeluyksikkö PDU - Easy PDU S 32A 230V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennusmitta - muu
Asennussuunta - pystysuora
Sähköinen liitäntä - liitäntäjohto pistokkeella
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
Kaapelin pituus - 3 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304405146
Sähkönumero
8438461
Toimittajan tuotenumero
EPDU1132S
Tukkuerä
1
Asennusmitta:
muu
Asennussuunta:
pystysuora
Sähköinen liitäntä:
liitäntäjohto pistokkeella
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Kaapelin pituus:
3 m
C13-liittimien määrä:
20
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
C19-liittimien määrä:
4
C20-liittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Laiterivien määrä:
0
Leveys:
55 mm
Korkeus:
1738 mm
Syvyys:
62 mm
Syöttöjännite:
230 V
Päätesuodin:
ei
Vaihdettava:
kyllä
Laskuri:
ei
Ohjaustoiminto:
kyllä
SNMP:
kyllä
Sisältää näytön:
kyllä
Luenta:
muu
LED-indikoinnilla:
kyllä
Sulakkeella:
ei
Virtamittari:
kyllä
Lämpötilamittaus:
kyllä
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Väri:
musta
USB-liittimien määrä:
0
RJ45-liittimien määrä:
0
Ylijännitesoujamoduulilla:
ei
Etähallittavat Easy PDU -virranjakeluyksiköt mittaavat reaaliaikaisesti PDU:hun kohdistuvaa jännitettä, virtaa, pätötehoa ja liitettyjen laitteiden energiankulutusta. Mittauksen lisäksi etähallittavalla Easy PDU:lla voidaan kytkeä yksittäisiä pistokepaikkoja päälle ja pois. Käyttäjän on myös mahdollista määrittää pistokeryhmiä, jolloin usean laitteen yhtäaikainen hallittu alasajo sekä laitekäynnistys on mahdollista. Laitteessa on hälytysominaisuus, jonka avulla voidaan välttää esimerkiksi sallitun kuorman tai lämpötilan ylittyminen ja niistä seuraavat laitehäiriöt. Hälytysten raja-arvot on myös käyttäjän itse määritettävissä, kätevän Web -käyttöliittymän kautta.
- Virran-, tehon- ja energiankulutuksen mittaus reaaliaikaisesti
- Pistokekohtainen etähallittavuus
- Kuorman hallitun alasajon toteuttaminen pistokkeiden segvenssoinnin avulla
- PDU:n hallinta selainkäyttöliittymän ja SNMP:n avulla
- Informatiivinen LCD-näyttö