SCHNEIDER ELECTRIC - Virtak 4P 100A 57 nap (NL1L2.. - A9XPH457

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Vaiheiden lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Napojen lukumäärä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

57
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24

Sopii laitteiden lukumäärälle:

14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Jakoväli - 18 mm

  • Pituus - 1000 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 57

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480485176

Sähkönumero

3254095

Toimittajan tuotenumero

A9XPH457

Tukkuerä

5

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

4

Jakoväli:

18 mm

Pituus:

1000 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

57

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

14

Poikkipinta-ala:

16 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

415 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

kyllä

Väri:

valkoinen

Katkaistavissa koon mukaan:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Acti9 Virtakisko 4P L3+N 100A 18mm jako 57 moduulille (NL1L2...)

Acti9 sarjan virtakiskot 1, 2, 3 ja 4 napaisena.
Takaa johdonsuojakytkinten nopean ja helpon asennuksen.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan