SCHNEIDER ELECTRIC - Virtak 4P 100A 57 nap (NL1NL2. - A9XPH557

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Jakoväli - 18 mm

  • Pituus - 1000 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 57

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

13 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480485190

Sähkönumero

3254096

Toimittajan tuotenumero

A9XPH557

Tukkuerä

5

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

4

Jakoväli:

18 mm

Pituus:

1000 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

57

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

28

Poikkipinta-ala:

16 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

415 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

kyllä

Väri:

valkoinen

Katkaistavissa koon mukaan:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Virtak 4P 100A 57 nap (NL1NL2...)



Acti9 sarjan virtakiskot 1, 2, 3 ja 4 napaisena.
Takaa johdonsuojakytkinten nopean ja helpon asennuksen.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan