SCHNEIDER ELECTRIC - Virtakisko 1P 100A 12 napaa - A9XPH112

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Vaiheiden lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Napojen lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57

Sopii laitteiden lukumäärälle:

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Jakoväli - 18 mm

  • Pituus - 220 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480485008

Sähkönumero

3254084

Toimittajan tuotenumero

A9XPH112

Tukkuerä

10

Vaiheiden lukumäärä:

1

Napojen lukumäärä:

1

Jakoväli:

18 mm

Pituus:

220 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

12

Poikkipinta-ala:

16 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

415 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

kyllä

Väri:

valkoinen

Katkaistavissa koon mukaan:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Acti9 Virtakisko 1P 100A 18mm jako 12 moduulille

Acti9 sarjan virtakiskot 1, 2, 3 ja 4 napaisena.
Takaa johdonsuojakytkinten nopean ja helpon asennuksen.