SCHNEIDER ELECTRIC - Virtakisko 4P 100A 12 napaa - A9XPH412

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Napojen lukumäärä:
4Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12Sopii laitteiden lukumäärälle:
3Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 4
Jakoväli - 18 mm
Pituus - 220 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480485060
Sähkönumero
3254093
Toimittajan tuotenumero
A9XPH412
Tukkuerä
5
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
4
Jakoväli:
18 mm
Pituus:
220 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
100 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
3
Poikkipinta-ala:
16 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
415 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
kyllä
Väri:
valkoinen
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Acti9 sarjan virtakiskot 1, 2, 3 ja 4 napaisena.
Takaa johdonsuojakytkinten nopean ja helpon asennuksen.


