SCHNEIDER ELECTRIC - Virtakisko 4P 100A 24 napaa - A9XPH424

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Vaiheiden lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Napojen lukumäärä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

24

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Jakoväli - 18 mm

  • Pituus - 430 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 24

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480485077

Sähkönumero

3254094

Toimittajan tuotenumero

A9XPH424

Tukkuerä

5

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

4

Jakoväli:

18 mm

Pituus:

430 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

24

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

6

Poikkipinta-ala:

16 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

415 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

kyllä

Väri:

valkoinen

Katkaistavissa koon mukaan:

kyllä

Acti9 Virtakisko 4P 3L+N 100A 18mm jako 24 moduulille

Acti9 sarjan virtakiskot 1, 2, 3 ja 4 napaisena.
Takaa johdonsuojakytkinten nopean ja helpon asennuksen.