SCHNEIDER ELECTRIC - Virtakisko - iC40 virtak 3P+N+OF 80A 48 nap

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Virtakisko - iC40 virtak 3P+N+OF 80A 48 nap

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Vaiheiden lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Napojen lukumäärä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Sopii laitteiden lukumäärälle:

18

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Jakoväli - 9 mm

  • Pituus - 826 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 48

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

10 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606489443610

Sähkönumero

3254392

Toimittajan tuotenumero

A9XPV748

Tukkuerä

5

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

4

Jakoväli:

9 mm

Pituus:

826 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

48

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

18

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

400 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

kyllä

Väri:

valkoinen

Katkaistavissa koon mukaan:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Acti 9 iC40 virtakisko 3P+N+OF 80A 48 napaa

iC40 virtakiskot sopivat käytettäväksi iDPN Vigi vikavirtakatkaisijoiden sekä valokaarivikasuojien (AFDD) kanssa. Hammasväli 9mm. Hammassuojat ja päätykappaleet sisältyvät toimitukseen. Suojaavat osat merkitty keltaisella. Katkaisukohdat merkitty kiskoon. Vastaava vanha virtakiskomalli A9N21038

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan